Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCBLTX8X20EFA2-70, Diamètre métrique: M8 | Longueur: 20 mm | Norme: ISO 14583

Vis à métaux à tête cyli. bombée large à six lobes

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VMTCBLTX8X20EFA2-70
Rubix :U600-8303362
Fabricant :1458328 20
EAN :4043377233417
VIS TCB 6 LOBES 8X20 ISO 14583 LARGE INOX A2-70 1458328 20

Résumé technique

Longueur20 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeISO 14583
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TCB 6 LOBES 8X20 ISO 14583 LARGE INOX A2-70 1458328 20


Vis à métaux à tête cyli. bombée large à six lobes A2-70 8X20 T45

Informations techniques


Attributs
Longueur20 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeISO 14583
Diamètre métriqueM8
Type d'empreinteprofil torx (tx)
Catégorie de qualitéA2-70
Diamètre de filetage8 mm
Taille empreintet45
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
121,26 € HT
/ 200 unités
145,51 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

20 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.