Vis à métaux filetage métrique Spartex VSTCDT3,5X16EFA2-50, Diamètre métrique: M3 | Longueur: 16 mm | Norme: HORS NORME
Vis de sécurité à tête cyl. deux trous
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTCDT3,5X16EFA2-50
Rubix :U600-8295180
Fabricant :9100235 16
EAN :4043377128409


Résumé technique
| Longueur | 16 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS SECU CYL 2 TROU 3,5X16 EF SP6 INOX A2-50 9100235 16
Vis de sécurité à tête cyl. deux trous A2-50 3,5X16 SP6
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 16 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
| Diamètre métrique | M3 |
| Type d'empreinte | double trou |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Diamètre de filetage | 3,5 mm |
| Taille empreinte | sp6 |
| Type de filetage | tôle |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,53 € HT
/ 100 unités
93,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
16 mm