Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFBF6X80EFA2-70, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 80 mm | Norme: DIN 964
Vis à tête fraisée bombée fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFBF6X80EFA2-70
Rubix :U600-8300271
Fabricant :096426 80
EAN :4043377114297


Résumé technique
| Longueur | 80 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 964 |
Détails articles : VIS TF BOMB FDU 6X80 DIN 964 EF INOX A2-70 096426 80
Vis à tête fraisée bombée fendues A2-70 6X80
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 80 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 964 |
| Diamètre métrique | M6 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Catégorie de qualité | A2-70 |
| Diamètre de filetage | 6 mm |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
151,60 € HT
/ 200 unités
181,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
80 mm