Vis à métaux filetage métrique Spartex VTTFB5,5X100PHEFA4, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 100 mm | Norme: DIN 7983

Vis à tôle à tête fraisée bombée cruciforme PH

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTTFB5,5X100PHEFA4
Rubix :U600-8299818
Fabricant :7983455 100
EAN :4043377171665
VIS TOLE TFB 5,5X100 A4 DIN 7983 INOX A4 20H PH (SIM. ISO 7051)
brand logo

Résumé technique

Longueur100 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 7983
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TOLE TFB 5,5X100 A4 DIN 7983 INOX A4 20H PH (SIM. ISO 7051)


Vis à tôle à tête fraisée bombée cruciforme PH A4 5,5X100 PH3
brand logo

Informations techniques


Attributs
Longueur100 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 7983
Diamètre métriqueM5
Type d'empreintephillips (ph)
Catégorie de qualitéA4
Diamètre de filetage5,5 mm
Taille empreinteph3
Type de filetagetôle
Surface de filetagetotale
202,34 € HT
/ 200 unités
242,81 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

100 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.