Vis à métaux filetage métrique Spartex VSTCBDT6X40EFA2, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 40 mm | Norme: HORS NORME
Vis de sécurité à tête cyl. deux trous
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTCBDT6X40EFA2
Rubix :U600-8295299
Fabricant :910126 40
EAN :4043377127167


Résumé technique
| Longueur | 40 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS SECU BOMBEE 2 TROU 6X40 EF SP1/4 INOX A2 910126 40
Vis de sécurité à tête cyl. deux trous A2 6X40 SP1/4
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 40 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | HORS NORME |
| Diamètre métrique | M6 |
| Type d'empreinte | double trou |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Diamètre de filetage | 6 mm |
| Taille empreinte | sp1/4 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
192,20 € HT
/ 100 unités
230,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours