Vis pour châssis Spartex 90672214540, Diamètre de filetage: 4.5 mm | Longueur: 40 mm | Norme: HORS NORME

Vis de Rive 2 pces avec Epdm 15 mm

Voir les informations techniques

Références

Spartex :90672214540
Rubix :U600-8305441
Fabricant :906722145 40
EAN :4043377212351
VIS DE RIVE 4,5X40 INOX A2-CU 2 PCES PZ2 + EPDM 15MM
brand logo

Résumé technique

Diamètre de filetage4,5 mm
Longueur40 mm
NormeHORS NORME
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS DE RIVE 4,5X40 INOX A2-CU 2 PCES PZ2 + EPDM 15MM


Vis de Rive 2 pces avec Epdm 15 mm A2-Cu 4,5X40 Pz2
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage4,5 mm
Longueur40 mm
NormeHORS NORME
Type d'empreintepozidriv (pz)
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Catégorie de qualitéA2-50
Taille empreintepz2
Surface de filetagetotale
128,24 € HT
/ 200 unités
153,89 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

40 mm

Norme

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.