Vis pour châssis Spartex 90682304570, Diamètre de filetage: 4.5 mm | Longueur: 70 mm | Norme: HORS NORME
Vis de Rive 2 pces avec Epdm 20mm
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :90682304570
Rubix :U600-8289060
Fabricant :906823045 70
EAN :4043377213143


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 70 mm |
| Norme | hors norme |
Détails articles : VIS DE RIVE 4,5X70 INOX A2-50 3 PCES PZ2 + EPDM 20MM
Vis de Rive 3 pces avec Epdm 20mm A2-50 4,5X70 Pz2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 70 mm |
| Norme | hors norme |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Catégorie de qualité | a2-50 |
| Taille empreinte | pz2 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
122,76 € HT
/ 200 unités
147,31 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
70 mm