Vis pour châssis Spartex 908822145200, Diamètre de filetage: 5 mm | Longueur: 200 mm | Norme: HORS NORME
Vis de Rive 2 pces avec Epdm 20 mm
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :908822145200
Rubix :U600-8304985
Fabricant :908822145 200
EAN :4043377254467


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 200 mm |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS DE RIVE 5X200 INOX A2-CU 2 PCES TX20 + EPDM 20MM
Vis de Rive 2 pces avec Epdm 20 mm A2-Cu 5X200 TX20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 200 mm |
| Norme | HORS NORME |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Taille empreinte | t20 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
838,06 € HT
/ 100 unités
1 005,67 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
200 mm