Vis pour châssis Spartex VFRPGPZ3,9X22EFA2, Diamètre de filetage: 3.9 mm | Longueur: 22 mm | Norme: DIN 7504
Vis de fenêtre avec rondelle polyamide blanc
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VFRPGPZ3,9X22EFA2
Rubix :U600-8304154
Fabricant :906627016TG39 22
EAN :4043377371225


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3,9 mm |
|---|---|
| Longueur | 22 mm |
| Norme | din 7504 |
Détails articles : VIS FENETRE RON POL G 3,9X22 EF TX15 INOXA2 906627016TG39 22
Vis de fenêtre avec rondelle polyamide, gris A2 3,9X22 TX15
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3,9 mm |
|---|---|
| Longueur | 22 mm |
| Norme | din 7504 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Catégorie de qualité | a2 |
| Taille empreinte | t15 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,42 € HT
/ 200 unités
88,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours