Vis pour châssis Spartex 91682304540, Diamètre de filetage: 4.5 mm | Longueur: 40 mm | Norme: DIN 7995
Vis de Rive 2 pces avec Epdm 20 mm
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :91682304540
Rubix :U600-8288741
Fabricant :916823045 40
EAN :4043377223463


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Norme | din 7995 |
Détails articles : VIS DE RIVE 4,5X40 INOX A2-50 3 PCES PZ2 + EPDM 20MM
Vis de Rive 3 pces avec Epdm 20 mm A2-50 4,5X40 pz2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Norme | din 7995 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Catégorie de qualité | a2-50 |
| Taille empreinte | pz2 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,72 € HT
/ 100 unités
52,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Longueur
40 mm