Vis pour châssis Spartex 90822110250, Diamètre de filetage: 10 mm | Longueur: 250 mm | Norme: HORS NORME
Vis double filetage six pans
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :90822110250
Rubix :U600-8289025
Fabricant :90822110 250
EAN :4043377230829


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 250 mm |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS A DOUBLE FILET. BOIS 10X250 INOX A2 EPDM + DIN 125+9021+934
Vis double filet ( DIN 125 + 9021 + 934 + EPDM ) A2 10X250 SW7
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 250 mm |
| Norme | HORS NORME |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Taille empreinte | sw7 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
355,53 € HT
/ 50 unités
426,63 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
250 mm