Vis pour châssis Spartex 91682214525, Diamètre de filetage: 4.5 mm | Longueur: 25 mm | Norme: DIN 7997
Vis de Rive 2 pces avec Epdm 20 mm
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :91682214525
Rubix :U600-8304912
Fabricant :916822145 25
EAN :4043377223319


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Norme | DIN 7997 |
Détails articles : VIS DE RIVE 4,5X25 INOX A2-CU 2 PCES PZ2 + EPDM 20MM
Vis de Rive 2 pces avec Epdm 20 mm A2-Cu 4,5X25 pz2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Norme | DIN 7997 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Taille empreinte | pz2 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,55 € HT
/ 100 unités
81,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
25 mm