Vis pour châssis Spartex VFRPTPZ3,9X32EFA2-50, Diamètre de filetage: 3.9 mm | Longueur: 32 mm | Norme: HORS NORME
Vis de fenêtre avec rondelle polyamide blanc
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VFRPTPZ3,9X32EFA2-50
Rubix :U600-8304119
Fabricant :90662039 32
EAN :4043377212016


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3,9 mm |
|---|---|
| Longueur | 32 mm |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS FENETRE RON POL T 3,9X32 EF PZ2 INOX A2-50 90662039 32
Vis de fenêtre avec rondelle polyamide nature A2-50 3,9X32 Pz2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3,9 mm |
|---|---|
| Longueur | 32 mm |
| Norme | HORS NORME |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Taille empreinte | pz2 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
366,10 € HT
/ 1 000 unités
439,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours