Vis pour châssis Spartex 90882304530, Diamètre de filetage: 4.5 mm | Longueur: 30 mm | Norme: HORS NORME

Vis de Rive 2 pces avec Epdm 20 mm

Voir les informations techniques

Références

Spartex :90882304530
Rubix :U600-8288811
Fabricant :908823045 30
EAN :4043377217592
VIS DE RIVE 4,5X30 INOX A2-50 3 PCES TX20 + EPDM 20MM

Résumé technique

Diamètre de filetage4,5 mm
Longueur30 mm
NormeHORS NORME
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS DE RIVE 4,5X30 INOX A2-50 3 PCES TX20 + EPDM 20MM


Vis de Rive 3 pces avec Epdm 20 mm A2-50 4,5X30 TX20

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage4,5 mm
Longueur30 mm
NormeHORS NORME
Type d'empreinteprofil torx (tx)
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Catégorie de qualitéA2-50
Taille empreintet20
Surface de filetagetotale
76,06 € HT
/ 200 unités
91,27 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

30 mm

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.