Vis pour châssis Spartex 90882214540, Diamètre de filetage: 4.5 mm | Longueur: 40 mm | Norme: HORS NORME

Vis de Rive 2 pces avec Epdm 20 mm

Voir les informations techniques
Références
Spartex :90882214540
Rubix :U600-8304977
Fabricant :908822145 40
EAN :4043377217493
VIS DE RIVE 4,5X40 INOX A2-CU 2 PCES TX20 + EPDM 20MM
brand logo
Résumé technique
Diamètre de filetage4,5 mm
Longueur40 mm
Normehors norme
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS DE RIVE 4,5X40 INOX A2-CU 2 PCES TX20 + EPDM 20MM


Vis de Rive 2 pces avec Epdm 20 mm A2-Cu 4,5X40 TX20
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage4,5 mm
Longueur40 mm
Normehors norme
Type d'empreinteprofil torx (tx)
Matériau/finitionacier inoxydable a2
Catégorie de qualitéa2
Taille empreintet20
Surface de filetagetotale
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
166,58 HT
/ 200 unités
199,90 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Diamètre de filetage

Longueur

40 mm

Type d'empreinte

Sélectionner les références (65)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.