Vis pour châssis Spartex VPBTX6X60EFA4-50, Diamètre de filetage: 6 mm | Longueur: 60 mm | Norme: HORS NORME
Vis de penture six lobes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VPBTX6X60EFA4-50
Rubix :U600-8296283
Fabricant :908346 60
EAN :4043377371379


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 60 mm |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS PENTURE 6 LOBES 6X60 EF TX30 INOX A4-50 908346 60
Vis de penture six lobes A4-50 6X60 T30
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 60 mm |
| Norme | HORS NORME |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Taille empreinte | t30 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
277,30 € HT
/ 200 unités
332,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours