Vis pour châssis Spartex 908822045150, Diamètre de filetage: 4.5 mm | Longueur: 150 mm | Norme: HORS NORME
Vis de Rive 2 pces avec Epdm 20 mm
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :908822045150
Rubix :U600-8288832
Fabricant :908822045 150
EAN :4043377249258


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 150 mm |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS DE RIVE 4,5X150 INOX A2-50 2 PCES TX20 + EPDM 20MM
Vis de Rive 2 pces avec Epdm 20 mm A2-50 4,5X150 TX20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 150 mm |
| Norme | HORS NORME |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Taille empreinte | t20 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
156,80 € HT
/ 100 unités
188,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
150 mm