Vis pour châssis Spartex VFTHRON6,3X300PFA2, Diamètre de filetage: 6.3 mm | Longueur: 300 mm | Norme: HORS NORME
Vis pour façade à pointe et Epdm 22 mm
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VFTHRON6,3X300PFA2
Rubix :U600-8304095
Fabricant :9098263 300
EAN :4043377341488


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6,3 mm |
|---|---|
| Longueur | 300 mm |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS FACADE TETON TH 6,3X300 EPDM22 INOX A2 9098263 300
Vis pour façade à tenon et Epdm 22 mm A2 6,3X300 SW3/8"
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6,3 mm |
|---|---|
| Longueur | 300 mm |
| Norme | HORS NORME |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Taille empreinte | sw3 |
| Type de filetage | bz |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
425,71 € HT
/ 50 unités
510,85 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
300 mm