Vis pour châssis Spartex VDFST12X250EFA2, Diamètre de filetage: 12 mm | Longueur: 250 mm | Norme: HORS NORME
Vis double filetage six pans
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VDFST12X250EFA2
Rubix :U600-8304266
Fabricant :9082212 250
EAN :4043377215291


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 250 mm |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS DOUBLE FIL. ST 12X250 EF INOX A2 9082212 250
Vis double filetage avec surface de clé A2 12X250 sw10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 250 mm |
| Norme | HORS NORME |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Taille empreinte | sw10 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
379,41 € HT
/ 50 unités
455,29 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
250 mm