Vis pour châssis Spartex 908723145280, Diamètre de filetage: 5 mm | Longueur: 280 mm | Norme: HORS NORME
Vis de Rive 2 pces avec Epdm 15 mm
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :908723145280
Rubix :U600-8305003
Fabricant :908723145 280
EAN :4043377268747


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 280 mm |
| Norme | hors norme |
Détails articles : VIS DE RIVE 4,5X280 INOX A2-CU 3 PCES TX20 + EPDM 15MM
Vis de Rive 3 pces avec Epdm 15 mm A2-Cu 5X280 TX20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 280 mm |
| Norme | hors norme |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Catégorie de qualité | a2 |
| Taille empreinte | t20 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 030,00 € HT
/ 100 unités
1 236,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
280 mm