Vis pour châssis Spartex VDFTX8X140EFA2, Diamètre de filetage: 8 mm | Longueur: 140 mm | Norme: HORS NORME
Vis double filetage six pans
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VDFTX8X140EFA2
Rubix :U600-8304202
Fabricant :90822T8 140
EAN :4043377396853


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 140 mm |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS DOUBLE FIL. EMP TX 8X140 EF INOX A2 90822T8 140
Vis double filetage empreinte profil torx A2 8X140 T25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 140 mm |
| Norme | HORS NORME |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Taille empreinte | t25 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
503,58 € HT
/ 100 unités
604,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
140 mm