Vis pour châssis Spartex 908722230094580, Diamètre de filetage: 4.5 mm | Longueur: 80 mm | Norme: HORS NORME
Vis de Rive 2 pces avec Epdm 15 mm
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :908722230094580
Rubix :U600-8288953
Fabricant :9087222300945 80
EAN :4043377347107


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 80 mm |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS DE RIVE 4,5X80 INOX A2-50 2 PCES TX20 + EPDM 15MM RAL 3009
Vis de Rive 2 pces avec EPDM 15 mm A2-50 4,5X80 TX20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 80 mm |
| Norme | HORS NORME |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Taille empreinte | t20 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
203,22 € HT
/ 200 unités
243,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
80 mm