Vis pour châssis Spartex VCTFRPZ3X16EFA4-50, Diamètre de filetage: 3 mm | Longueur: 16 mm | Norme: DIN 965
Vis de charnière à bande diamètre de tête 5 mm
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VCTFRPZ3X16EFA4-50
Rubix :U600-8304290
Fabricant :9063430 16
EAN :4043377211767

Détails articles : VIS DE CHARNIERE 3X16 EF PZ1 INOX A4-50 9063430 16
Vis de charnière à bande diamètre de tête 5 mm A4-50 3X16 pz1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3 mm |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Norme | DIN 965 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Taille empreinte | pz1 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,72 € HT
/ 200 unités
74,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours