Vis pour châssis Spartex VDFST10X120EFA2, Diamètre de filetage: 10 mm | Longueur: 120 mm | Norme: HORS NORME
Vis double filetage six pans
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VDFST10X120EFA2
Rubix :U600-8304286
Fabricant :9082210 120
EAN :4043377215178


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 120 mm |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS DOUBLE FIL. ST 10X120 EF INOX A2 9082210 120
Vis double filetage avec surface de clé A2 10X120 sw8
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 120 mm |
| Norme | HORS NORME |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Taille empreinte | sw8 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
314,23 € HT
/ 100 unités
377,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
120 mm