Vis pour châssis Spartex VFTHR19X6,5X19A2-50, Diamètre de filetage: 6.5 mm | Longueur: 19 mm | Norme: HORS NORME
Vis pour façade à tenon et Epdm 19 mm
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VFTHR19X6,5X19A2-50
Rubix :U600-8305354
Fabricant :9059265 19
EAN :4043377211385


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 19 mm |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS FACADE 6,5X19 EF SW3/8'' EPDM 19 INOX A2-50 9059265 19
Vis pour façade à pointe et Epdm 19 mm A2-50 6,5X19 SW3/8"
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 19 mm |
| Norme | HORS NORME |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Taille empreinte | sw3 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
306,90 € HT
/ 500 unités
368,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
19 mm