Vis pour châssis Spartex VFRPBTX3,9X16EFGA2-50, Diamètre de filetage: 3.9 mm | Longueur: 16 mm | Norme: HORS NORME
Vis de fenêtre avec rondelle polyamide blanc
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VFRPBTX3,9X16EFGA2-50
Rubix :U600-8304167
Fabricant :906621TG39 16
EAN :4043377253958


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3,9 mm |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Norme | hors norme |
Détails articles : VIS FENETRE RON POL B 3,9X16 EF GR INOX A2-50 906621TG39 16
Vis de fenêtre avec rondelle polyamide blanc A2-50 3,9X16 T15
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3,9 mm |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Norme | hors norme |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Catégorie de qualité | a2-50 |
| Taille empreinte | t15 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,60 € HT
/ 200 unités
57,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours