Vis pour châssis Spartex VFRPGTX3,9X32EFA2-50, Diamètre de filetage: 3.9 mm | Longueur: 32 mm | Norme: DIN 7982
Vis de fenêtre avec rondelle polyamide blanc
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VFRPGTX3,9X32EFA2-50
Rubix :U600-8304144
Fabricant :906627016T39 32
EAN :4043377371195


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3,9 mm |
|---|---|
| Longueur | 32 mm |
| Norme | DIN 7982 |
Détails articles : VIS FENETRE RON POL G 3,9X32 EF TX15 INOXA2-50 906627016T39 32
Vis de fenêtre avec rondelle polyamide, gris A2-50 3,9X32 T15
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3,9 mm |
|---|---|
| Longueur | 32 mm |
| Norme | DIN 7982 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Taille empreinte | t15 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,78 € HT
/ 200 unités
104,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours