Vis pour châssis Spartex 91682204555, Diamètre de filetage: 4.5 mm | Longueur: 55 mm | Norme: DIN 7995

Vis de Rive 2 pces avec Epdm 20 mm

Voir les informations techniques

Références

Spartex :91682204555
Rubix :U600-8288747
Fabricant :916822045 55
EAN :4043377223234
VIS DE RIVE 4,5X55 INOX A2-50 2 PCES PZ2 + EPDM 20MM
brand logo

Résumé technique

Diamètre de filetage4,5 mm
Longueur55 mm
NormeDIN 7995
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS DE RIVE 4,5X55 INOX A2-50 2 PCES PZ2 + EPDM 20MM


Vis de Rive 2 pces avec Epdm 20 mm A2-50 4,5X55 pz2
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage4,5 mm
Longueur55 mm
NormeDIN 7995
Type d'empreintepozidriv (pz)
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Catégorie de qualitéA2-50
Taille empreintepz2
Surface de filetagepartiel
51,99 HT
/ 100 unités
62,39 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Longueur

55 mm

Norme

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.