Vis pour châssis Spartex 928722045220, Diamètre de filetage: 5 mm | Longueur: 220 mm | Norme: HORS NORME
Vis de Rive 2 pces avec Epdm 15 mm
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :928722045220
Rubix :U600-8288699
Fabricant :928722045 220
EAN :4043377268846


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 220 mm |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS DE RIVE 5X220 INOX A2-50 2 PCES TX25 + EPDM 15MM
Vis de Rive 2 pces avec Epdm 15 mm A2-50 5X220 TX25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 220 mm |
| Norme | HORS NORME |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Taille empreinte | t25 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
451,64 € HT
/ 100 unités
541,97 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
220 mm