Vis pour châssis Spartex VFRPGPZ3,9X25EFA2, Diamètre de filetage: 3.9 mm | Longueur: 25 mm | Norme: HORS NORME
Vis de fenêtre avec rondelle polyamide blanc
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VFRPGPZ3,9X25EFA2
Rubix :U600-8304152
Fabricant :906627016TG39 25
EAN :4043377371232


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3,9 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS FENETRE RON POL G 3,9X25 EF TX15 INOXA2 906627016TG39 25
Vis de fenêtre avec rondelle polyamide, gris A2 3,9X25 TX15
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3,9 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Norme | HORS NORME |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Taille empreinte | t15 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,18 € HT
/ 200 unités
93,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours