Vis pour châssis Spartex 91672314555, Diamètre de filetage: 4.5 mm | Longueur: 55 mm | Norme: HORS NORME

Vis de Rive 2 pces avec Epdm 15 mm

Voir les informations techniques

Références

Spartex :91672314555
Rubix :U600-8304919
Fabricant :916723145 55
EAN :4043377223081
VIS DE RIVE 4,5X55 INOX A2-CU 3 PCES PZ2 + EPDM 15MM
brand logo

Résumé technique

Diamètre de filetage4,5 mm
Longueur55 mm
NormeHORS NORME
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS DE RIVE 4,5X55 INOX A2-CU 3 PCES PZ2 + EPDM 15MM


Vis de Rive 3 pces avec Epdm 15 mm A2-Cu 4,5X55 pz2
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage4,5 mm
Longueur55 mm
NormeHORS NORME
Type d'empreintepozidriv (pz)
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Catégorie de qualitéA2
Taille empreintepz2
Surface de filetagepartiel
82,38 HT
/ 100 unités
98,86 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Longueur

55 mm

Norme

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.