Vis pour châssis Spartex 90822212250, Diamètre de filetage: 12 mm | Longueur: 250 mm | Norme: HORS NORME
Vis double filetage six pans
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :90822212250
Rubix :U600-8289011
Fabricant :90822212 250
EAN :4043377228642


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 250 mm |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS A DOUBLE FILET. BOIS 12X250 INOX A2 EPDM + DIN 6923
Vis double filetage avec DIN 6923 + EPDM A2 12X250 SW9
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 250 mm |
| Norme | HORS NORME |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Taille empreinte | sw9 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
461,42 € HT
/ 50 unités
553,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
250 mm