Vis pour châssis Spartex VFRPGPZ3,9X16EFA2-50, Diamètre de filetage: 3.9 mm | Longueur: 16 mm | Norme: HORS NORME
Vis de fenêtre avec rondelle polyamide blanc
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VFRPGPZ3,9X16EFA2-50
Rubix :U600-8304157
Fabricant :90662701639 16
EAN :4043377371102


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3,9 mm |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS FENETRE RON POL G 3,9X16 EF PZ2 INOX A2-50 90662701639 16
Vis de fenêtre avec rondelle polyamide, gris A2-50 3,9X16 Pz2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3,9 mm |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Norme | HORS NORME |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Taille empreinte | pz2 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
268,20 € HT
/ 1 000 unités
321,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours