Vis pour châssis Spartex 90892204530, Diamètre de filetage: 4.5 mm | Longueur: 30 mm | Norme: HORS NORME
Vis de Rive 2 pces avec Epdm 25 mm
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :90892204530
Rubix :U600-8288798
Fabricant :908922045 30
EAN :4043377217806


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS DE RIVE 4,5X30 INOX A2-50 2 PCES TX20 + EPDM 25MM
Vis de Rive 2 pces avec Epdm 25 mm A2-50 4,5X30 TX20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Norme | HORS NORME |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Taille empreinte | t20 |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,78 € HT
/ 200 unités
136,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Longueur
30 mm