Vis pour châssis Spartex 90822112400, Diamètre de filetage: 12 mm | Longueur: 400 mm | Norme: HORS NORME
Vis double filetage six pans
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :90822112400
Rubix :U600-8289019
Fabricant :90822112 400
EAN :4043377255723


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 400 mm |
| Norme | HORS NORME |
Détails articles : VIS A DOUBLE FILET. BOIS 12X400 INOX A2 EPDM + DIN 125+9021+934
Vis double filetage avec DIN 125 + 934 + EPDM A2 12X400 SW9
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 400 mm |
| Norme | HORS NORME |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Taille empreinte | sw9 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
727,02 € HT
/ 50 unités
872,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
400 mm