Vis à métaux filetage métrique Norelem 07180-16130, Diamètre métrique: M16 | Longueur: 130 mm | Norme: DIN 444

Vis d'articu. din 444 forme b br

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Norelem :07180-16130
Rubix :0097-0041351
EAN :4059495166544
VIS ARTICULATION DIN444 FORME B M16X44 L=130 07180-16130
Résumé technique
Diamètre de filetage16 mm
Longueur130 mm
Matériau/finitionacier
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : VIS ARTICULATION DIN444 FORME B M16X44 L=130 07180-16130


Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage16 mm
Longueur130 mm
Matériau/finitionacier
Normedin 444
Diamètre métriquem16
Finitionmatte
Catégorie de qualité8,8
Type de filetagemétrique
Diamètre32 mm
Surface de filetagepartiel
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,76 HT
/ unité
46,51 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours

Diamètre de filetage

Longueur

Diamètre métrique

Sélectionner les références (4)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.