Vis à métaux filetage métrique Unbrako 47A10NF12, Diamètre métrique: M10 | Longueur: 13 mm
Vis Acier CHC DIN 912
Voir les informations techniquesRéférences
Unbrako :47A10NF12
Rubix :3268-8031020

Résumé technique
| Longueur | 13 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier |
| Diamètre métrique | M10 |
Détails articles : VIS CHC UNF NO10X13 (1/2) CL12-9 ACIER UNBRAKO PRIX/CENT
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 13 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier |
| Diamètre métrique | M10 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Diamètre de filetage | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
110,55 € HT
/ 100 unités
132,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours