Vis à bois Spartex VTTCTBS4X50TXPFA1, Diamètre de filetage: 4 mm | Longueur: 50 mm | Norme: HORS NORME

Vis terrasse à tête cylind. TBS-Drill, pointe Cut

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VTTCTBS4X50TXPFA1
Rubix :U600-8300414
Fabricant :9245400640 50/30
EAN :4043377317131
VIS TERRASSE TC TX 4X50/30 TBS-D CUT A1 9245400640 50/30
brand logo

Résumé technique

Diamètre de filetage4 mm
Longueur50 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A1
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TERRASSE TC TX 4X50/30 TBS-D CUT A1 9245400640 50/30


Vis terrasse à tête cylind. TBS-Drill, pointe Cut A1 4X50/30 T15
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage4 mm
Longueur50 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A1
Type d'empreinteprofil torx (tx)
NormeHORS NORME
Forme de la têtecylindrique
Taille empreintet15
Type de filetagebois
Typepointe cut
Catégorie de qualitéA1-50
Surface de filetagepartiel
39,42 € HT
/ 200 unités
47,30 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.