Vis à bois Spartex TIR10X280PFA4-50, Diamètre de filetage: 10 mm | Longueur: 280 mm | Norme: DIN 571
Vis à bois hexagonales
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TIR10X280PFA4-50
Rubix :U600-8275385
Fabricant :0571410 280
EAN :4043377400574


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 280 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS TIREFOND 10X280 PF DIN 571 INOX A4-50 0571410 280
Vis à bois hexagonales A4-50 10X280 SW17
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 280 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Norme | DIN 571 |
| Forme de la tête | th |
| Taille empreinte | sw17 |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
571,57 € HT
/ 25 unités
685,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
280 mm