Vis à bois Spartex TIR10X160PFA4-50, Diamètre de filetage: 10 mm | Longueur: 160 mm | Norme: DIN 571
Vis à bois hexagonales
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :TIR10X160PFA4-50
Rubix :U600-8275397
Fabricant :0571410 160
EAN :4043377045836


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 160 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS TIREFOND 10X160 PF DIN 571 INOX A4-50 0571410 160
Vis à bois hexagonales A4-50 10X160 SW17
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 160 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Norme | DIN 571 |
| Forme de la tête | th |
| Taille empreinte | sw17 |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
362,62 € HT
/ 50 unités
435,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
160 mm