Vis à bois Spartex VBDECO5X100PFA2-50, Diamètre de filetage: 5 mm | Longueur: 100 mm | Norme: HORS NORME
Vis bois tête décorative a. encoche et,nerv. coup.
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBDECO5X100PFA2-50
Rubix :U600-8270842
Fabricant :9242250 100/60
EAN :4043377390189


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 100 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS BOIS DECO TX PF 5X100/60 INOXA2-50 9242250 100/60
Vis bois tête décorative a. encoche et,nerv. coup. A2-50 5X100/60 TX25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 100 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | tête réduite |
| Taille empreinte | t25 |
| Type de filetage | bois |
| Type | pointe cut |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
124,58 € HT
/ 200 unités
149,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
100 mm