Vis à bois Spartex VATFCUT10X180PFA4-50, Diamètre de filetage: 10 mm | Longueur: 180 mm | Norme: HORS NORME
Vis TF pour agglo. nervures de fraisage, point cut
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VATFCUT10X180PFA4-50
Rubix :U600-8273038
Fabricant :91474100 180/105
EAN :4043377378484


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 180 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
Détails articles : VIS TERRASSE TF TX 10X180/105 CUT INOXA4-50 91474100 180/105
Vis TF pour agglo. nervures de fraisage, point cut A4-50 10X180/105 TX40
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 180 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | hors norme |
| Forme de la tête | fraisée |
| Taille empreinte | t40 |
| Type de filetage | bois |
| Type | pointe cut |
| Catégorie de qualité | a4-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
811,21 € HT
/ 100 unités
973,45 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
180 mm