Vis à bois Spartex TIR5X40PFZ, Diamètre de filetage: 5 mm | Longueur: 40 mm | Norme: DIN 571
Vis
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :882401
Spartex :TIR5X40PFZ
Rubix :U600-8312370
Fabricant :000571.00100.0050.040
EAN :4043952105375


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matériau/finition | Acier |
Détails articles : VIS TIREFOND 5X40 DIN571 ACIER ZINGUE
Vis à bois hexagonales 5X40 filt. partiel - acier zingué DIN 571
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matériau/finition | Acier |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Norme | DIN 571 |
| Forme de la tête | tête hexagonale |
| Type de filetage | bois |
| Type | tirefond |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,68 € HT
/ 200 unités
20,02 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Diamètre de filetage
Longueur
40 mm