Vis à bois Spartex VBTP6X120TXPFA2-50, Diamètre de filetage: 6 mm | Longueur: 120 mm | Norme: HORS NORME

Vis à bois à tête plate pointe Cut

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VBTP6X120TXPFA2-50
Rubix :U600-8271394
Fabricant :9250260 120/70
EAN :4043377252234
VIS BOIS TPL TX 6X120/70 P CUT PF A2-50 9250260 120/70

Résumé technique

Diamètre de filetage6 mm
Longueur120 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS BOIS TPL TX 6X120/70 P CUT PF A2-50 9250260 120/70


Vis à bois à tête plate pointe Cut A2-50 6X120/70 T25

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage6 mm
Longueur120 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Type d'empreinteprofil torx (tx)
NormeHORS NORME
Forme de la têteplate
Taille empreintet25
Type de filetagebois
Typepointe cut
Catégorie de qualitéA2-50
Surface de filetagepartiel
321,01 € HT
/ 100 unités
385,21 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

120 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.