Vis à bois Spartex VBDECO4,5X50PFA1, Diamètre de filetage: 4.5 mm | Longueur: 50 mm | Norme: HORS NORME
Vis bois tête décorative a. encoche et,nerv. coup.
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBDECO4,5X50PFA1
Rubix :U600-8270873
Fabricant :9242400645 50/30
EAN :4043377319074


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : VIS BOIS DECO TX PF 4,5X50/30 INOXA1 9242400645 50/30
Vis bois tête décorative a. encoche et,nerv. coup. A1 4,5X50/30 TX20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | tête réduite |
| Taille empreinte | t20 |
| Type de filetage | bois |
| Type | pointe cut |
| Catégorie de qualité | A1-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,98 € HT
/ 200 unités
55,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
50 mm