Vis à bois Spartex VATFCUT3,5X50PFA4-50, Diamètre de filetage: 3.5 mm | Longueur: 50 mm | Norme: HORS NORME
Vis TF pour agglo. nervures de fraisage, point cut
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VATFCUT3,5X50PFA4-50
Rubix :U600-8272956
Fabricant :9147435 50/30
EAN :4043377279330


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS TERRASSE TF TX 3,5X50/30 CUT INOX A4-50 9147435 50/30
Vis TF pour agglo. nervures de fraisage, point cut A4-50 3,5X50/30 TX10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | fraisée |
| Taille empreinte | t10 |
| Type de filetage | bois |
| Type | pointe cut |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,92 € HT
/ 200 unités
47,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
50 mm