Vis à bois Spartex VBTP6X180TXPFA2-50, Diamètre de filetage: 6 mm | Longueur: 180 mm | Norme: HORS NORME
Vis à bois à tête plate pointe Cut
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBTP6X180TXPFA2-50
Rubix :U600-8271382
Fabricant :9250260 180/70
EAN :4043377376084


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 180 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS BOIS TPL TX 6X180/70 P CUT PF A2-50 9250260 180/70
Vis à bois à tête plate pointe Cut A2-50 6X180/70 T25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 180 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Norme | HORS NORME |
| Forme de la tête | plate |
| Taille empreinte | t25 |
| Type de filetage | bois |
| Type | pointe cut |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
545,71 € HT
/ 100 unités
654,85 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
180 mm