Vis à bois Spartex TIR8X45PFZ, Diamètre de filetage: 8 mm | Longueur: 45 mm | Norme: DIN 571
Vis
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :882418
Spartex :TIR8X45PFZ
Rubix :U600-8312315
Fabricant :000571.00100.0080.045
EAN :4043952105634


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 45 mm |
| Matériau/finition | Acier Galvanisé Par Électrolyse |
Détails articles : VIS TIREFOND 8X45 DIN571 ACIER ZINGUE
Vis à bois hexagonales 8X45 filt. partiel - acier zingué DIN 571
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 45 mm |
| Matériau/finition | Acier Galvanisé Par Électrolyse |
| Type d'empreinte | hexagonal (hex) |
| Norme | DIN 571 |
| Forme de la tête | tête hexagonale |
| Type de filetage | bois |
| Type | tirefond din 571 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,24 € HT
/ 200 unités
51,89 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Diamètre de filetage
Longueur
45 mm