Vis autotaraudeuse Spartex VAPTF6,3X38TXEFA1, Diamètre métrique: M6 | Longueur: 38 mm | Norme: DIN 7504

Vis autoperceuse à tête cylindrique, forme M

Voir les informations techniques
Références
Spartex :VAPTF6,3X38TXEFA1
Rubix :U600-8273863
Fabricant :75044006OT63 38
EAN :4043377370174
AUTOPERC TF EMPR TX 6,3X38 DIN 7504O A1 75044006OT63 38
brand logo
Résumé technique
Diamètre de filetage6,3 mm
Longueur38 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a1
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : AUTOPERC TF EMPR TX 6,3X38 DIN 7504O A1 75044006OT63 38


Vis autoperceuses à TF, forme O A1 6,3X38 T30
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage6,3 mm
Longueur38 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a1
Diamètre métriquem6
Normedin 7504
Type d'empreinteprofil torx (tx)
Forme de la têtefraisée
Typeautoperceuse
Taille empreintet30
Type de filetagetôle
Surface de filetagetotale
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
130,82 HT
/ 200 unités
156,98 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Diamètre de filetage

Longueur

38 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

m6

Type d'empreinte

Sélectionner les références (1220)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.