Vis autotaraudeuse Spartex VAPTF4,2X25TXEFA2, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 25 mm | Norme: DIN 7504
Vis autoperceuse à tête cylindrique, forme M
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VAPTF4,2X25TXEFA2
Rubix :U600-8274285
Fabricant :75042OT42 25
EAN :4043377239945


Résumé technique
| Longueur | 25 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Diamètre métrique | M4 |
Détails articles : AUTOPERC TF EMPR TX 4,2X25 DIN 7504O INOX A2 75042OT42 25
Vis autoperceuses à TF, forme O A2 4,2X25 T20
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 25 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Diamètre métrique | M4 |
| Norme | DIN 7504 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Forme de la tête | fraisée |
| Diamètre de filetage | 4,2 mm |
| Type | autoperceuse |
| Taille empreinte | t20 |
| Type de filetage | tôle |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
137,20 € HT
/ 1 000 unités
164,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Longueur
25 mm
Matériau/finition
Diamètre métrique
M4